Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AHX310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AHX310
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167272580000
EAN/GTIN:
     4012801166966
Abziehhuelsen AHX310 Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 35 mm, AHX310, 0167272580000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
35.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M55x2
Laenge L:
35.000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 22,37*
€ 28,87*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 21,81*
€ 29,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 30,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,65*
€ 34,12*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 27,41*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.