Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kartusche ARCALUB-C2.LC250-FOOD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102ARCALUB-C2.LC250-FOOD2
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0873340200000
EAN/GTIN:
     4054369051513
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager fag
Kartusche ARCALUB-C2. LC250-FOOD2 FAG Kartusche ARCALUB-C2. LC250-FOOD2, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 70,000 mm, Breite B: 70,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23060190, eclass 6. 2: 23060190, eclass 7. 1: 23060190, eclass 10. 1: 23060190, eclass 11: 23060190, ARCALUB-C2. LC250-FOOD2, 0873340200000, FAG, Kartusche
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
70.000 mm
Breite B:
70.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 132,17*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 132,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.