| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102ARCALUB-C2.LC250-MULTITOP Herst.-Nr.: 0873288100000 EAN/GTIN: 4054369055566 |
| | |
|
| | |
| Kartusche ARCALUB-C2. LC250-MULTITOP FAG Kartusche ARCALUB-C2. LC250-MULTITOP, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 70,000 mm, Breite B: 70,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23060190, eclass 6. 2: 23060190, eclass 7. 1: 23060190, eclass 10. 1: 23060190, eclass 11: 23060190, ARCALUB-C2. LC250-MULTITOP, 0873288100000, FAG, Kartusche Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 120.000 mm | Aussendurchmesser D: | 70.000 mm | Breite B: | 70.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,9036* | € 50,5736* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 65,15* | € 82,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|