Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7005-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7005-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191501300000
EAN/GTIN:
     4012801445931
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7005-C-T-P4S-DUL Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 24 mm, B7005-C-T-P4S-DUL, 0191501300000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 157,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 159,50*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 172,61*
€ 4,95*
ab € 159,4235*
€ 174,7535*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 178,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 164,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.