| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7005-C-T-P4S-UM Herst.-Nr.: 0191501640000 EAN/GTIN: 4012801624558 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7005-C-T-P4S-UM Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 12 mm, B7005-C-T-P4S-UM, 0191501640000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 12.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,06* | € 88,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 77,76* | € 88,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 77,36* | € 88,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,3045* | € 89,7345* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 80,15* | € 91,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 80,15* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|