Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7005-E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7005-E-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191502020000
EAN/GTIN:
     4012801446167
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7005-E-T-P4S-UM Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 12 mm, B7005-E-T-P4S-UM, 0191502020000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 80,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 81,17*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 77,58*
€ 87,62*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 77,60*
€ 87,62*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 80,40*
€ 90,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 80,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.