| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7008-E-T-P4S-K5-UL Herst.-Nr.: 0191506360000 EAN/GTIN: 4012801447416 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7008-E-T-P4S-K5-UL Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 68 mm Breite 15 mm, B7008-E-T-P4S-K5-UL, 0191506360000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 68.000 mm | Breite B: | 15.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,07* | € 150,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,56* | € 150,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 125,481* | € 155,371* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,34* | € 158,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,21* | € 167,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|