Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7010-E-T-P4S-DUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7010-E-T-P4S-DUM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191509460000
EAN/GTIN:
     4012801448246
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7010-E-T-P4S-DUM Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 80 mm Breite 32 mm, B7010-E-T-P4S-DUM, 0191509460000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,23*
€ 297,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,94*
€ 300,12*
€ 4,95*
ab € 277,0615*
€ 325,1315*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 281,76*
€ 331,21*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,13*
€ 346,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.