Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7012-C-T-P4S-K5-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7012-C-T-P4S-K5-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191511520000
EAN/GTIN:
     4012801448932
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7012-C-T-P4S-K5-UL Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 95 mm Breite 18 mm, B7012-C-T-P4S-K5-UL, 0191511520000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
95.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 200,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,40*
€ 202,28*
€ 4,95*
ab € 184,6285*
€ 221,8885*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 226,82*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 239,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.