Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7012-C-T-P4S-K5-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7012-C-T-P4S-K5-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0385878400000
EAN/GTIN:
     4026677536303
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B7012-C-T-P4S-K5-UM Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 95 mm Breite 18 mm, B7012-C-T-P4S-K5-UM, 0385878400000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
95.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 243,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 252,94*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.