Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7012-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7012-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191511790000
EAN/GTIN:
     4012801167369
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7012-C-T-P4S-UL Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 95 mm Breite 18 mm, B7012-C-T-P4S-UL, 0191511790000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
95.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 152,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 154,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 167,37*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 167,37*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 173,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 158,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.