Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7018-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7018-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191522300000
EAN/GTIN:
     4012801451741
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7018-E-T-P4S-UL Innendurchmesser 90 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 24 mm, B7018-E-T-P4S-UL, 0191522300000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 183,06*
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 183,07*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 262,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,59*
€ 302,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 315,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 293,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.