| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7024-C-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0191527100000 EAN/GTIN: 4012801452908 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7024-C-T-P4S-UL Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 180 mm Breite 28 mm, B7024-C-T-P4S-UL, 0191527100000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 120.000 mm | Aussendurchmesser D: | 180.000 mm | Breite B: | 28.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,07* | € 468,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,55* | € 469,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 440,57* | € 471,73* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,60* | € 475,64* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,88* | € 488,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 454,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|