| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B71909-E-T-P4S-DUL Herst.-Nr.: 0191539100000 EAN/GTIN: 4012801455237 |
| |
|
| | |
| Spindellager B71909-E-T-P4S-DUL Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 68 mm Breite 24 mm, B71909-E-T-P4S-DUL, 0191539100000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 68.000 mm | Breite B: | 24.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,08* | € 220,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,03* | € 227,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,85* | € 245,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 228,028* | € 248,058* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,88* | € 253,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|