| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102DKV052 Herst.-Nr.: 0167283190000 EAN/GTIN: 4012801006859 |
| |
|
| | |
| Deckel DKV052 FAG Deckel DKV052, Herstellerhauptgruppe: Enddeckel, Produkttyp: DKV, Hoehe h1: 0,001 mm, Breite a: 44,000 mm, Tiefe g: 5,100 mm, eclass 5. 1. 2: 23059290, eclass 6. 2: 23059290, eclass 7. 1: 23059290, eclass 10. 1: 23059290, eclass 11: 23059090, DKV052, 0167283190000, FAG, Deckel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Enddeckel | Produkttyp: | DKV | Hoehe h1: | 0.001 mm | Breite a: | 44.000 mm | Tiefe g: | 5.100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,41* | € 3,45* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,7602* | € 3,9702* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,70* | € 4,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,92* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,41* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|