Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Festring FRM100/11,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102FRM100/11,5
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167295440000
EAN/GTIN:
     4012801051798
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Festring FRM100/11,5 Innendurchmesser 92 mm Aussendurchmesser 100 mm Breite 11,5 mm, FRM100/11,5, 0167295440000, FAG, Festring
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Festring
Produkttyp:
FRM
Hoehe h1:
100.000 mm
Breite a:
11.500 mm
Tiefe g:
84.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,70*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,90*
€ 4,08*
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,11*
1
€ 4,95*
ab € 3,3398*
€ 4,6598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.