| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102FRM130/10 Herst.-Nr.: 0167296680000 EAN/GTIN: 4012801168748 |
| |
|
| | |
| Festring FRM130/10 Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 130 mm Breite 10 mm, FRM130/10, 0167296680000, FAG, Festring Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Festring | Produkttyp: | FRM | Hoehe h1: | 130.000 mm | Breite a: | 10.000 mm | Tiefe g: | 109.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,44* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,96* | € 5,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 5,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,12* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,5574* | € 6,4574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,96* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|