Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Festring FRM72/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102FRM72/7
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167300540000
EAN/GTIN:
     4012801051804
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Festring FRM72/7 Innendurchmesser 66 mm Aussendurchmesser 72 mm Breite 7 mm, FRM72/7, 0167300540000, FAG, Festring
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Festring
Produkttyp:
FRM
Hoehe h1:
72.000 mm
Breite a:
7.000 mm
Tiefe g:
61.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,51*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,44*
€ 3,53*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,53*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,54*
6 Tage
48
1
€ 10,00*
ab € 2,77*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.