Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H212
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167306150000
EAN/GTIN:
     4012801216517
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H212 Spannhuelsen H2, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12,, H212, 0167306150000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
60.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M60x2
Laenge L:
38.000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 9,63*
€ 13,25*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 13,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 13,70*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,41*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,05*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.