Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2309
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167307390000
EAN/GTIN:
     4012801170567
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2309 Spannhuelsen H23, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H2309, 0167307390000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
45.000 mm
Breite B:
65.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M45x1.5
Laenge L:
50.000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 13,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 13,86*
1 Tag
66
1
€ 4,90*
ab € 12,21*
€ 16,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,30*
€ 16,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.