Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2312
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167307630000
EAN/GTIN:
     4012801216678
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2312 Spannhuelsen H23, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H2312, 0167307630000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
60.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M60x2
Laenge L:
62.000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 22,25*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,25*
€ 23,74*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 19,46*
€ 25,87*
€ 4,95*
ab € 20,578*
€ 27,228*
2 Tage
123
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.