Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2352X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2352X
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191753370000
EAN/GTIN:
     4012801311106
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2352X FAG Spannhuelse H2352X, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 240,000 mm, Aussendurchmesser D: 260,000 mm, Dichtung Nachsatz: Tr260x4, Laenge L: 145,000, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, H2352X, 0191753370000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr260x4
Laenge L:
145.000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.130,39*
€ 1.198,09*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.240,93*
€ 1.315,17*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.211,98*
€ 1.315,18*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.383,95*
€ 1.453,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,39*
€ 1.472,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,91*
€ 1.730,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,98*
€ 1.721,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,98*
€ 1.680,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,53*
€ 1.654,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,95*
€ 1.646,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.383,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.