Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H3044X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H3044X
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190039780000
EAN/GTIN:
     4012801216937
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H3044X Spannhuelsen H30, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H3044X, 0190039780000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
220.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr220x4
Laenge L:
126.000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,23*
€ 464,98*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 429,93*
€ 467,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,78*
€ 469,50*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 462,11*
€ 501,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,13*
€ 516,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,32*
€ 596,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,00*
€ 579,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 462,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.