Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H3132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H3132
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167311820000
EAN/GTIN:
     4012801217101
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H3132 Spannhuelsen H31, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H3132, 0167311820000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M160x3
Laenge L:
119.000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 202,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 203,83*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 217,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 224,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,87*
€ 264,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 193,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
H.3132
ab € 182,15*
Ähnlich
SKF
10073705
ab € 186,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.