Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H3160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H3160
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191769700000
EAN/GTIN:
     4012801312882
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Spannhuelse H3160 Spannhuelsen H31, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H3160, 0191769700000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr300x4
Laenge L:
208.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,84*
€ 995,78*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,21*
€ 1.137,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.072,48*
€ 1.137,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,75*
€ 1.164,50*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,70*
€ 1.175,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,02*
€ 1.353,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,79*
€ 1.349,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,79*
€ 1.318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,30*
€ 1.297,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,48*
€ 1.276,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.