| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102HYDNUT470.SEAL Herst.-Nr.: 0384564430000 EAN/GTIN: 4012801598958 |
| |
|
| | |
| Hydraulikmutter HYDNUT470. SEAL FAG Hydraulikmutter HYDNUT470. SEAL, Aussendurchmesser D: 550,000 mm, Breite B: 4,000 mm, HYDNUT470. SEAL, 0384564430000, FAG, Hydraulikmutter Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser D: | 550.000 mm | Breite B: | 4.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,887* | € 76,977* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,02* | € 151,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|