Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Nutmutter KM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102KM10
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167318670000
EAN/GTIN:
     4012801174312
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmutter KM10 FAG Nutmutter KM10, Herstellerhauptgruppe: Nutmutter, Produkttyp: KM, Hoehe h1: 50,000 mm, Breite a: 70,000 mm, Tiefe g: 11,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059203, eclass 6. 2: 23059203, eclass 7. 1: 23059203, eclass 10. 1: 23059203, KM10, 0167318670000, FAG, Nutmutter
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Nutmutter
Produkttyp:
KM
Hoehe h1:
50.000 mm
Breite a:
70.000 mm
Tiefe g:
11.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
1
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 5,90*
4 Tage
270
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,69*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,75*
€ 6,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.