Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Nutmutter KM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102KM12
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167318830000
EAN/GTIN:
     4012801174336
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmutter KM12 FAG Nutmutter KM12, Herstellerhauptgruppe: Nutmutter, Produkttyp: KM, Hoehe h1: 60,000 mm, Breite a: 80,000 mm, Tiefe g: 11,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059203, eclass 6. 2: 23059203, eclass 7. 1: 23059203, eclass 10. 1: 23059203, KM12, 0167318830000, FAG, Nutmutter
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Nutmutter
Produkttyp:
KM
Hoehe h1:
60.000 mm
Breite a:
80.000 mm
Tiefe g:
11.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,74*
4 Tage
300
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 7,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,56*
€ 7,73*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.