Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Nutmutter KM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102KM16
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167319210000
EAN/GTIN:
     4012801174350
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmutter KM16 FAG Nutmutter KM16, Herstellerhauptgruppe: Nutmutter, Produkttyp: KM, Hoehe h1: 80,000 mm, Breite a: 105,000 mm, Tiefe g: 15,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059203, eclass 6. 2: 23059203, eclass 7. 1: 23059203, eclass 10. 1: 23059203, KM16, 0167319210000, FAG, Nutmutter
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Nutmutter
Produkttyp:
KM
Hoehe h1:
80.000 mm
Breite a:
105.000 mm
Tiefe g:
15.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 12,52*
1 Tag
417
1
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 13,12*
4 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 13,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,93*
€ 14,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.