Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Nutmutter KM27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102KM27
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167320300000
EAN/GTIN:
     4012801052719
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmutter KM27 FAG Nutmutter KM27, Herstellerhauptgruppe: Nutmutter, Produkttyp: KM, Hoehe h1: 135,000 mm, Breite a: 175,000 mm, Tiefe g: 22,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059203, eclass 6. 2: 23059203, eclass 7. 1: 23059203, eclass 10. 1: 23059203, KM27, 0167320300000, FAG, Nutmutter
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Nutmutter
Produkttyp:
KM
Hoehe h1:
135.000 mm
Breite a:
175.000 mm
Tiefe g:
22.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 fag, din 981, din 981 km27
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 65,77*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,79*
€ 66,07*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 55,87*
€ 69,28*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 56,47*
€ 70,19*
€ 4,95*
ab € 59,268*
€ 73,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.