| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102N1022-D-K-TVP-SP-XL Herst.-Nr.: 0873087460000 EAN/GTIN: 4054369043488 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N1022-D-K-TVP-SP-XL FAG Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N1022-D-K-TVP-SP-XL, Innendurchmesser d: 110,000 mm, Aussendurchmesser D: 170,000 mm, Breite B: 28,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, N1022-D-K-TVP-SP-XL, 0873087460000, FAG, Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 28.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,69* | € 409,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,83* | € 431,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 444,98* | € 477,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 449,0594* | € 482,4894* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,66* | € 482,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 452,66* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|