Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Vierpunktlager QJ216-XL-N2-MPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102QJ216-XL-N2-MPA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167423380000
EAN/GTIN:
     4012801267564
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ216-XL-N2-MPA Innendurchmesser 80 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 26 mm, QJ216-XL-N2-MPA, 0167423380000, FAG, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 151,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 151,27*
€ 4,95*
ab € 157,9691*
€ 163,852*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 182,24*
5 Tage
28
€ 10,00*
ab € 169,44*
€ 185,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 167,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.