Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Unterlegscheibe U212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1689-102U212
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190057170000
EAN/GTIN:
     4012801242073
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Unterlegscheibe U212 Innendurchmesser 78 mm Aussendurchmesser 100 mm Breite 9 mm, U212, 0190057170000, FAG, Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
78.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 28,91*
2 Tage
77
1
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 29,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,50*
€ 32,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 34,23*
1
€ 4,95*
ab € 26,772*
€ 34,482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.