Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abgedichtete Pendelrollenlager WS22213-E1-XL-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102WS22213-E1-XL-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0800244750000
EAN/GTIN:
     4054364191054
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Abgedichtete Pendelrollenlager WS22213-E1-XL-2RSR FAG Abgedichtete Pendelrollenlager WS22213-E1-XL-2RSR, Baureihe: 222, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 65,000 mm, Aussendurchmesser D: 120,000 mm, Breite B: 38,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, WS22213-E1-XL-2RSR, 0800244750000, FAG, Abgedichtete Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 95,25*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 83,72*
€ 95,71*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 84,26*
€ 95,71*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 83,44*
€ 97,52*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 106,69*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 106,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.