| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AS0515 Herst.-Nr.: 0007888210000 EAN/GTIN: 4012802448429 |
| |
|
| | |
| Axiallagerscheibe AS0515 Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303, Innendurchmesser 5 mm Aussendurchmesser 15 mm Breite 1 mm, AS0515, 0007888210000, INA, Axiallagerscheibe Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axiallagerscheiben | Baureihe: | AS | Innendurchmesser d: | 5.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,29* | € 0,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2967* | € 0,4767* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,31* | € 0,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 0,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,29* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|