| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AS110145 Herst.-Nr.: 0000198280000 EAN/GTIN: 7316570253993 |
| |
|
| | |
| Axiallagerscheibe AS110145 Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303, Innendurchmesser 110 mm Aussendurchmesser 145 mm Breite 1 mm, AS110145, 0000198280000, INA, Axiallagerscheibe Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axiallagerscheiben | Baureihe: | AS | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 145.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,66* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 8,01* | € 11,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,50* | € 12,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,03* | € 12,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,58* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|