| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AS5070 Herst.-Nr.: 0000196230000 EAN/GTIN: 7316577302441 |
| |
|
| | |
| Axiallagerscheibe AS5070 Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 70 mm Breite 1 mm, AS5070, 0000196230000, INA, Axiallagerscheibe Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axiallagerscheiben | Baureihe: | AS | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 70.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,97* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,19* | € 1,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,2144* | € 1,8544* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|