| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AXK130170-A/0-10 Herst.-Nr.: 0000358669065 EAN/GTIN: 4047643173285 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadelkranz AXK130170-A/0-10 Axial-Nadelkraenze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, Innendurchmesser 130 mm Aussendurchmesser170 mm Breite 5 mm, AXK130170-A/0-10, 0000358669065, INA, Axial-Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 130.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 5.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,54* | € 43,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,62* | € 46,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,47* | € 47,52* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 43,43* | € 52,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,09* | € 53,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|