Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadelkranz AXK160200-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103AXK160200-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000359639065
EAN/GTIN:
     4047643173315
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkranz AXK160200-A/0-10 Axial-Nadelkraenze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, Innendurchmesser 160 mm Aussendurchmesser 200 mm Breite 5 mm, AXK160200-A/0-10, 0000359639065, INA, Axial-Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
AXK
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
5.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 71,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 71,58*
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 64,34*
€ 73,15*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 63,82*
€ 74,06*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 74,93*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 74,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.