Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelbuechse BK0808-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103BK0808-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011976490000
EAN/GTIN:
     4012802453560
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchsen ina
Nadelbuechse BK0808-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 8 mm Aussendurchmesser 12 mm Breite 8 mm, BK0808-B, 0011976490000, INA, Nadelbuechse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
BK
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
12.000 mm
Breite B:
8.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,65*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,74*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 2,17*
€ 3,08*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,19*
€ 3,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.