Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelbuechse BK1816-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103BK1816-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001770400000
EAN/GTIN:
     4054362033103
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchsen ina
Nadelbuechse BK1816-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 18 mm Aussendurchmesser 24 mm Breite 16 mm, BK1816-A, 0001770400000, INA, Nadelbuechse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
BK
Innendurchmesser d:
18.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
16.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,08*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,36*
€ 6,10*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,15*
1
€ 4,95*
ab € 4,4569*
€ 6,2369*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.