| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GAKR10-PW-A Herst.-Nr.: 0065516370000 EAN/GTIN: 4012802521924 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf GAKR10-PW-A INA-Gelenkkopf, Innendurchmesser: 10mm, Aussendurchmesser: 28mm, Breite: 62mm, GAKR10-PW-A, 0065516370000, INA, Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 28.000 mm | Breite B: | 62.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,37* | € 21,80* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,03* | € 21,96* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,35* | € 22,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,2608* | € 22,7308* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,97* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|