Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenklager GE100-DO-2TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103GE100-DO-2TS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0674359550000
EAN/GTIN:
     4012802569056
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Gelenklager GE100-DO-2TS INA Gelenklager GE100-DO-2TS, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Aussendurchmesser D: 150,000 mm, Breite B: 70,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050105, eclass 6. 2: 23050105, eclass 7. 1: 23050105, eclass 10. 1: 23050105, eclass 11: 23050105, GE100-DO-2TS, 0674359550000, INA, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
70.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 170,2418*
€ 207,9718*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 210,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 228,61*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 228,62*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.