| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE100-SW-A Herst.-Nr.: 0066520500000 EAN/GTIN: 4012802532869 |
| |
|
| | |
| Gelenklager GE100-SW-A Schraeg-Gelenklager GE. . -SW, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-2 Innendurchmesser:100 mm Aussendurchmesser:150 mm Breite:32 mm, GE100-SW-A, 0066520500000, INA, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 150.000 mm | Breite B: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 276,21* | € 307,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,36* | € 318,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,99* | € 321,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 300,5274* | € 326,3474* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,84* | € 326,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 299,84* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|