Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenklager/-koepfe GE140-AW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103GE140-AW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066521580000
EAN/GTIN:
     4012802532807
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager ina
Gelenklager/-koepfe GE140-AW-A Innendurchmesser:140 mm Aussendurchmesser:260 mm Breite:72 mm, GE140-AW-A, 0066521580000, INA, Gelenklager/-koepfe
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
72.000 mm
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,31*
€ 1.504,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,37*
€ 1.530,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.530,41*
€ 1.638,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.687,21*
€ 1.749,77*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.705,63*
€ 1.768,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,19*
€ 2.104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,13*
€ 2.083,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,01*
€ 2.043,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,63*
€ 2.029,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.