| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE17-AW-A Herst.-Nr.: 0066514530000 EAN/GTIN: 4012802532418 |
| |
|
| | |
| Gelenklager/-koepfe GE17-AW-A Axial-Gelenklager GE. . -AW, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:17 mm Aussendurchmesser:47 mm Breite:16 mm, GE17-AW-A, 0066514530000, INA, Gelenklager/-koepfe Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 16.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,57* | € 65,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 63,09* | € 75,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,50* | € 79,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 69,478* | € 82,518* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 69,63* | € 82,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|