| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE20-AX Herst.-Nr.: 0066541690000 EAN/GTIN: 4012802534610 |
| |
|
| | |
| Gelenklager/-koepfe GE20-AX Axial-Gelenklager GE. . -AX, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:20 mm Aussendurchmesser:55 mm Breite:20 mm, GE20-AX, 0066541690000, INA, Gelenklager/-koepfe Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 55.000 mm | Breite B: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,62* | € 67,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,50* | € 72,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,87* | € 73,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,2852* | € 75,5952* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 63,19* | € 75,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 63,19* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|