| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE40-AX Herst.-Nr.: 0066542580000 EAN/GTIN: 4012802534634 |
| |
|
| | |
| Gelenklager/-koepfe GE40-AX Axial-Gelenklager GE. . -AX, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:40 mm Aussendurchmesser:105 mm Breite:32 mm, GE40-AX, 0066542580000, INA, Gelenklager/-koepfe Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 105.000 mm | Breite B: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,54* | € 141,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 124,42* | € 143,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,98* | € 152,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,12* | € 156,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,33* | € 163,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|