| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103HK2030-ZW Herst.-Nr.: 0001734280000 EAN/GTIN: 4054364526092 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HK2030-ZW Nadelhuelsen HK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 26 mm Breite 30 mm, HK2030-ZW, 0001734280000, INA, Nadelhuelse Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelhuelsen und Nadelbuechsen | Baureihe: | HK | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,26* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,31* | € 4,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,53* | € 5,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,53* | € 5,00* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,08* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|