Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhuelse HK3020-2RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103HK3020-2RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007909740968
EAN/GTIN:
     4012802631555
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK3020-2RS-L271 Nadelhuelsen HK. . -2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618-2, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 20 mm, HK3020-2RS-L271, 0007909740968, INA, Nadelhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
37.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,40*
€ 7,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,67*
1
€ 4,95*
ab € 5,5285*
€ 7,7685*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,81*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.